HM90 EAL-D32-C32L150-16 Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

Cod articol: 3102300
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102300
    EAN / GTIN 7291075150124
    Număr producător 3102300
    L-Număr L23980 2687

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Raza la colţ (RE): 4.5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungimea capului (LH): 90 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 22.4 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături