HSM90S EALD2-3-HSK80FM-22 Freză de capăt cu tije integrate de tip HSK FM pentru modelele de mașini Makino Modele MAG Seria A cu flanșă și știfturi pentru frezarea aluminiului

Cod articol: 3354045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3354045
EAN / GTIN 7291075399479
Număr producător 3354045
L-Număr L23980 1998

Descriere

Descriere:

Freză de capăt cu tije integrate de tip HSK FM pentru modelele de mașini Makino Modele MAG Seria A cu flanșă și știfturi pentru frezarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3.15″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.866″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Lungime totală (OAL): 5.905″
  • Tip de coadă: HSK80FM
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 2.85″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături