HSM90S EALD2-2-2-HSK80FM-22 Freză cu mandrine integrate de tip HSK FM pentru modelele de mașini Makino MAG Mandrine cu pini cu flanșă din seria A pentru frezarea aluminiului.

Cod articol: 3354044
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3354044
    EAN / GTIN 7291075399462
    Număr producător 3354044
    L-Număr L23980 1979

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu mandrine integrate de tip HSK FM pentru modelele de mașini Makino MAG Mandrine cu pini cu flanșă din seria A pentru frezarea aluminiului.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3.15″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.866″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HSM90S APCR 220708R
    • Lungime totală (OAL): 5.905″
    • Tip de coadă: HSK80FM
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 2.85″

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături