SNMG 150612-M3P IC830 Plăcuţe de strunjire pătrată cu două fețe pentru prelucrarea medie a oțelului

Cod articol: 3328876
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328876
EAN / GTIN 7291075328882
Număr producător 3328876
L-Număr L23950 1812

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de strunjire pătrată cu două fețe pentru prelucrarea medie a oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3P
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.88 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.18 mm/rev