DSBNR 2525M-15 Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Cod articol: 3602781
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602781
EAN / GTIN 7291075195248
Număr producător 3602781
L-Număr L23990 1451

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -7.4 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -4.3 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm