DSBNL 2525M-15 Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Cod articol: 3602782
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602782
    EAN / GTIN 7291075195255
    Număr producător 3602782
    L-Număr L23990 1453

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 150 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1506
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -7.4 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -4.3 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături