SNMG 150612-M3M IC6025 Plăcuţe de strunjire pătrată, cu două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea grea a oțelului inoxidabil

Cod articol: 5510191
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5510191
    EAN / GTIN 7291075306675
    Număr producător 5510191
    L-Număr L23950 630

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de strunjire pătrată, cu două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea grea a oțelului inoxidabil

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: M3M
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături