DSDNN 2525M-15 Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Cod articol: 3602817
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3602817
Copiaţi
EAN / GTIN 7291075195194
Copiaţi
Număr producător 3602817
Copiaţi
L-Număr L23990 1472
Copiaţi

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 45° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 42 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISOTURN" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături