SNMG 150616-R3P IC8250 Plăcuțe pătrate cu două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrare brută

Cod articol: 3419921
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419921
EAN / GTIN 7291075484557
Număr producător 3419921
L-Număr L23950 3124

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrare brută

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev