SDK D4.0-3.0-3.0-06-1.5-12-C Freze cu canelură prelungită care transportă SDHT 1205 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Cod articol: 3323010
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie XQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323010
EAN / GTIN 7291075389173
Număr producător 3323010
L-Număr L23980 1664

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă SDHT 1205 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 42
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.028″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.228″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 1205
  • Lungime totală (OAL): 4.331″

Produse potrivite

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături