SDK D100-130-06-40-12-C Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

Cod articol: 3322989
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie XQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3322989
EAN / GTIN 7291075388114
Număr producător 3322989
L-Număr L23980 908

Descriere

Descriere:

Freză de frezat cu tijă elicoidală cu alunecare pentru plăcuțele SDHT 1205

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 72
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 130 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 1205
  • Lungime totală (OAL): 165 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături