{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 54 mm | |
Lungime utilă B | 85,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 25 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | |
Lungimea vârfului C | 29,5 mm | |
Turaţie maximă | 5.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320652 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200299 | |
Număr producător | 320652 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ uşor pentru strung 4
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
199,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 500 | 500 | 800 |
⌀ carcasei D | 54 | 69 | 69 |
Bătaie radială maximă | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Lungime utilă B | 85,5 | 116 | 103 |
Lungimea vârfului C | 29,5 | 53 | 40 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 25 | 32 | 32 |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |