{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 69 mm | |
Lungime utilă B | 116 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 14 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | |
Lungimea vârfului C | 53 mm | |
Turaţie maximă | 3.800 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320673 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200060 | |
Număr producător | 320673 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vârf rotativ de strung 60° / 30°, Con Morse: 4
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
301,00 €
228,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
535,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
390,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
981,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
953,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.349,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.289,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 800 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 800 kg | 400 kg | 600 kg |
⌀ carcasei D | 69 mm | 68 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Con Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lungime utilă B | 116 mm | 111 mm | 107 mm | 97 mm | 116 mm | 106 mm | 103 mm | 85 mm | 106 mm |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |