{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghiul la vârf | 60 grad | |
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 60 mm | |
Lungime utilă B | 106 mm | |
⌀ carburii H | 14 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Lungimea vârfului C | 35 mm | |
Turaţie maximă | 10.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 600 kg | |
Inserţie din carbură | da | |
Execuţie | sincron | |
Şurub de desprindere | da | |
forţă axială | 6 kN | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572471 | |
Număr producător | 321245 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vârf rotativ ultraperformant de strung, cu vârf din carbură şi cu piuliţă de extragere, Con Morse (CM): 4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.289,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
981,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
953,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.349,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 600 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 400 kg |
⌀ carcasei D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Con Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lungime utilă B | 106 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 8 mm | 28 mm | ||
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |