{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghiul la vârf | 60 grad | |
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 72 mm | |
Lungime utilă B | 136 mm | |
⌀ carburii H | 18 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Lungimea vârfului C | 43 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 1.200 kg | |
Inserţie din carbură | da | |
Execuţie | sincron | |
Şurub de desprindere | da | |
forţă axială | 10,35 kN | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Număr producător | 321245 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ ultraperformant de strung, cu vârf din carbură şi cu piuliţă de extragere, Con Morse (CM): 5
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.721,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.524,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.372,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 1.200 kg | 2.000 kg | 2.200 kg |
⌀ carcasei D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Con Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 10 mm | 35 mm | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |