{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 72 mm | |
Lungime utilă B | 146 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 10 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 35 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,003 mm | |
Lungimea vârfului C | 53 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 2.000 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321260 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774408 | |
Număr producător | 321260 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ de strung 60° / 30° 5
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
1.524,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.372,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.721,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 2.000 | 2.200 | 1.200 |
⌀ carcasei D | 72 | 72 | 72 |
Bătaie radială maximă | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Con Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 146 | 136 | 136 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 10 | 35 | |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |