Vârf rotativ de strung, aplatizat Pentru capete interschimbabile 4

Cod articol: 321266 4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Con Morse CM4
    ⌀ carcasei D 60 mm
    Lungime utilă B 85 mm
    Bătaie radială maximă 0,003 mm
    Turaţie maximă 10.000 min-1
    Pentru piese cu greutate de 400 kg
    Lungime 1 74 mm
    L2 10 mm
    ⌀ exterior D1 14 mm
    Recomandat pentru codul de culoare K14
    Şurub de desprindere da
    Tip produs Vârf de centrare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 321266 4
    EAN / GTIN 4062406572310
    Număr producător 321266 4

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasa extrem de suplă aplatizată pe o parte, pentru un acces optim; concentricitate foarte mare datorită lagărelor Highend; se recomandă şi la aplicaţii de rectificare.
    • Cu vârf alungit şi piuliţă de extragere, special pentru maşini CNC.
    • Vârful este complet călit şi rectificat.
    • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
    • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
    • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
    • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

    Descriere:

    Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
    Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

    Aplicaţie:

    Pentru sarcină mare şi turaţie ridicată, special pentru maşini NC.
    Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

    Accesorii opţionale:

    Accesorii interschimbabile Cod 320627 - 320631.

    Notă:

    Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.
    Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături