Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 4

Cod articol: 320627 4
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 44 mm
⌀ mic al vârfului D1 24 mm
⌀ cozii d 14 mm
Lungime utilă L1 28 mm
Unghiul la vârf 60 grad
Recomandat pentru codul de culoare K14
Deschiderea cheii 19 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320627 4
EAN / GTIN 4045197774071
Număr producător 320627 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 3, Cod 321265 Ref. 4, Cod 321335 Ref. 3.