Vârf rotativ de strung 60° 4

Cod articol: 321255 4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Con Morse CM4
    ⌀ carcasei D 60 mm
    Lungime utilă B 106 mm
    Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 28 mm
    Bătaie radială maximă 0,003 mm
    Lungimea vârfului C 35 mm
    Turaţie maximă 10.000 min-1
    Pentru piese cu greutate de 1.200 kg
    Tip produs Vârf de centrare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 321255 4
    EAN / GTIN 4045197774422
    Număr producător 321255 4

    Descriere

    Execuţie:

    Unghi la vârf de 60°.
    • Cu vârf alungit şi piuliţă de extragere, special pentru maşini CNC.
    • Vârful este complet călit şi rectificat.
    • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
    • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
    • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
    • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

    Descriere:

    Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
    Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

    Aplicaţie:

    Pentru sarcină mare şi turaţie ridicată, special pentru maşini NC.

    Notă:

    Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile.