{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 69 mm | |
Lungime utilă B | 103 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | |
Lungimea vârfului C | 40 mm | |
Turaţie maximă | 3.800 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 800 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Număr producător | 320672 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ de strung 60° 4
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
199,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 800 | 500 | 500 |
⌀ carcasei D | 69 | 69 | 54 |
Bătaie radială maximă | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Lungime utilă B | 103 | 116 | 85,5 |
Lungimea vârfului C | 40 | 53 | 29,5 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 | 32 | 25 |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |