{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 88 mm | |
Lungime utilă B | 128,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 40 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | |
Lungimea vârfului C | 50,5 mm | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 2.000 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320672 5 | |
EAN / GTIN | 4062406199968 | |
Număr producător | 320672 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 5
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
360,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
288,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
430,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ carcasei D | 88 mm | 69 mm | 88 mm |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | 3.800 min-1 | 3.000 min-1 |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Con Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 128,5 mm | 103 mm | 143 mm |
Lungimea vârfului C | 50,5 mm | 40 mm | 65 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 40 mm | 32 mm | 40 mm |