{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 69 mm | |
Lungime utilă B | 103 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | |
Lungimea vârfului C | 40 mm | |
Turaţie maximă | 3.800 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 800 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Număr producător | 320652 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ uşor pentru strung 5
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
288,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
430,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
360,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 800 | 1.500 | 2.000 |
⌀ carcasei D | 69 | 88 | 88 |
Turaţie maximă | 3.800 | 3.000 | 3.000 |
Bătaie radială maximă | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Con Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Lungimea vârfului C | 40 | 65 | 50,5 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 | 40 | 40 |