{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 49 mm | |
Lungime utilă B | 79 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 25 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | |
Lungimea vârfului C | 29,5 mm | |
Turaţie maximă | 5.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Număr producător | 320652 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vârf rotativ uşor pentru strung, Con Morse: 3
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
263,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Turaţie maximă | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Con Morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Lungime utilă B | 79 mm | 79 mm | 94,5 mm |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |