{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | MK6 | |
⌀ carcasei D | 88 mm | |
Lungime utilă B | 126,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 40 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,006 mm | |
Lungimea vârfului C | 50,5 mm | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 2.000 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320652 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200312 | |
Număr producător | 320652 6 |