{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308187 8 | |
EAN / GTIN | 4045197290861 | |
Număr producător | 308187 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire 8 mm
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Zunanji ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Oblika | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta izdelka | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |