{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197290779 | |
Număr producător | 308170 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă 8 mm
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 27 | 27 | 27 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 8 | 8 | 8 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |