Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire 14 mm

Cod articol: 308187 14
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 14 mm
Suport HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308187 14
EAN / GTIN 4045197290892
Număr producător 308187 14

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ de strângere D1 6 mm cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
Ajustare integrată a lungimiii sculelor, de la ⌀ de strângere D1 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).
Cu orificii ale canalului de răcire şi fileturi cu care se pot închide. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm fără închidere.
GARANT: suprafeţele zonei de acţionare pentru repoziţionare sunt rectificate. Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.
  • Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. şurub de reglare a lungimii (de la ⌀ de strângere D1 6 mm).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410302416, unităţi de fretare compacte Cod 354210354450, set şurub de echilibrare Cod 309906 180.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire 14 mm

Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire 14 mm

La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
191,50 €
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
151,00 €
⌀ D2 27 27
Suport HSK-A 63 scurt HSK-A 63 scurt
Lungime activă dimensiune A 90 90
Forma A A
Concentricitate ≤ 3 ≤ 3
⌀ de prindere D1 14 14
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare Portsculă cu strângere rapidă − fretare