{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308187 12 | |
EAN / GTIN | 4045197290885 | |
Număr producător | 308187 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |