{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308187 16 | |
EAN / GTIN | 4045197290908 | |
Număr producător | 308187 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire 16 mm
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Suport | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 95 | 95 | 95 |
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 |
Forma | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |