{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308187 20 | |
EAN / GTIN | 4045197290922 | |
Număr producător | 308187 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
198,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |