{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 40 | |
Cheie de strângere ER | 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302755 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944818 | |
Număr producător | 302755 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
78,18 €
45,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
53,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
100,50 €
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt | BT 40 scurt | BT 50 scurt | BT 40 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |