{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | |
Cheie de strângere ER | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302755 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944801 | |
Număr producător | 302755 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
73,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.180 livrabil imediat
51,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
90,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
94,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 40 scurt | BT 30 scurt | BT 40 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | ADB | AD | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |