{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309580 | 32 | |
Cheie de strângere ER Cod 309680 | 32 | |
Execuţie | BT-DC | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 303690 32 | |
EAN / GTIN | 4062406249601 | |
Număr producător | 303690 32 |