{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | |
Cheie de strângere ER | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302755 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944788 | |
Număr producător | 302755 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
94,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |