Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 20

Cod articol: 302755 20
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 1-13 mm
Suport BT 40 scurt
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 1 mm - 13 mm
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 34 mm
Piuliţă de strângere ER de schimb 20
Cheie de strângere ER 20
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302755 20
EAN / GTIN 4062406100285
Număr producător 302755 20

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1.
  • Piuliţă de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min-1).
  • Proprietăţile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotaţie sunt asigurate de piuliţa de strângere de precizie, cu acoperire în strat.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.
șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 20

Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 20

La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
70,60 €
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
71,40 €
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
48,69 €
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
95,00 €
54,20 €
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
49,28 €
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Lungime activă dimensiune A 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
⌀ exterior D 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
⌀ de prindere D1 1-13 mm 1-13 mm 1-13 mm 1-13 mm 1-13 mm
Gama de prindere 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 18000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HSC HSC HSC HSC HSC