{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-13 mm | |
Suport | SK 50 A = 70 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 20 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300550 20 | |
EAN / GTIN | 4062406418281 | |
Număr producător | 300550 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB, SK 50 A = 70, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 20
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
95,00 €
54,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
48,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
49,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 A = 70 | BT 40 scurt | BT 40 scurt | SK 40 A = 70 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ de prindere D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |