{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | SK 50 A = 70 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 16 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 16 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300550 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284846 | |
Număr producător | 300550 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB 16
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
94,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
94,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 70 | 70 | 70 | 70 |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD |
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | 16 | 16 | 16 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |