{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 25 | |
Cheie de strângere ER | 25 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302755 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944795 | |
Număr producător | 302755 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
182,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
73,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
63,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
48,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
90,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | PSC 63 scurt | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 | BT 40 scurt | BT 30 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |