{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 40 | |
Cheie de strângere ER | 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302818 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944856 | |
Număr producător | 302818 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma ADB, BT 50 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |