{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302595 18 | |
EAN / GTIN | 4250122697978 | |
Număr producător | H.305.04.18.63 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 18 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
66,20 €
28,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
62,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 50 | 50 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | 16 |
Forma | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |