{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302595 20 | |
EAN / GTIN | 4250122697985 | |
Număr producător | H.305.04.20.63 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 20 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
66,20 €
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
42,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 scurt | SK 30 scurt |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |