Şurub de tragere 45° etanşat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 30

Cod articol: 308765 30
La cerere
În stoc
512 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard pentru bolţ de strângere: MAS 403

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 30
Caracteristica găurii cu gaură
Standard pentru bolţ de strângere MAS 403
⌀ gulerului D 16,5 mm
⌀ cap D1 11 mm
Lungimea totală L 43 mm
L1 23 mm
Filet M M12
Moment de strângere maxim 20 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 30
Deschiderea cheii 13 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308765 30
EAN / GTIN 4045197648020
Număr producător 308765 30

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.