{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302595 14 | |
EAN / GTIN | 4250122697954 | |
Număr producător | H.305.04.14.50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 14 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
66,20 €
30,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
49,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
75,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
48,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ exterior D | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |