Şurub de strângere de schimb 12 mm

Cod articol: 309900 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
523 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru mandrină cu ⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru universal cu ⌀ de prindere D1 12 mm
    Dimensiunea filetului M12
    Lungime 16 mm
    Tip produs Şurub de strângere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309900 12
    EAN / GTIN 4045197274045
    Număr producător 309900 12

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Dornuri cu prindere SK şi fixare Whistle-Notch.

    Notă:

    Până la ⌀ de strângere de 20 mm cu un şurub, începând de la ⌀ de strângere de 25 mm cu 2 şuruburi.
    recomandat şi pentru mandrină cu ⌀ de prindere 14 mm.