Şurub de strângere de schimb 16 mm

Cod articol: 309900 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru mandrină cu ⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal cu ⌀ de prindere D1 16 mm
Dimensiunea filetului M14
Lungime 16 mm
Tip produs Şurub de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309900 16
EAN / GTIN 4045197274052
Număr producător 309900 16

Descriere

Adaptat pentru:

Dornuri cu prindere SK şi fixare Whistle-Notch.

Notă:

Până la ⌀ de strângere de 20 mm cu un şurub, începând de la ⌀ de strângere de 25 mm cu 2 şuruburi.
recomandat şi pentru mandrină cu ⌀ de prindere 18 mm.