{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302595 10 | |
EAN / GTIN | 4250122697930 | |
Număr producător | H.305.04.10.50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 10 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
66,20 €
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
62,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
41,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 scurt | BT 30 scurt | BT 30 scurt | BT 30 scurt |
⌀ exterior D | 35 | 35 | 35 | 35 |
Forma | AD | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de prindere D1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |