{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 3 | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 301155 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285898 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD 3
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat
39,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
55,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 40 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 70 | 65 | 70 | 65 |
⌀ exterior D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Concentricitate | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |