Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 40 scurt, MK interior: 3

Cod articol: 301165 3
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 12000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse interior 3
Suport SK 40 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301165 3
EAN / GTIN 4062406252182
Număr producător 301165 3

Descriere

Execuţie:

  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 40 scurt, MK interior: 3

Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 40 scurt, MK interior: 3

La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
39,29 €
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
71,80 €
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
140,50 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
59,17 €
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
41,81 €
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
55,68 €
Suport SK 40 scurt SK 40 scurt SK 50 scurt BT 50 BT 40 SK 50 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1
Lungime activă dimensiune A 70 mm 70 mm 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm
Forma AD AD AD AD AD AD
Concentricitate ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1 G 6,3 la 12000 min-1 G 6,3 la 12000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1 G 6,3 la 15000 min-1 G 6,3 la 12000 min-1
Tip produs Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă Adaptor portsculă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături