{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 3 | |
Suport | SK 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 301170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285928 | |
Număr producător | 301170 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 50 scurt, MK interior: 3
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
71,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
59,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
41,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
39,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
55,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 scurt | SK 40 scurt | BT 50 | BT 40 | SK 40 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm |
⌀ exterior D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 | G 6,3 la 12000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |