{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse interior | 2 | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 301155 2 | |
EAN / GTIN | 4045197285881 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD 2
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
39,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
55,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 40 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 50 | 60 | 50 | 60 |
Forma | AD | AD | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Con Morse interior | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |